MLDA75L-26 LED電球日本一 7.5W モノタロウ 38638923

MLDA75L-26 LED電球日本一 7.5W モノタロウ 38638923
MLDA75L-26 LED電球日本一 7.5W モノタロウ 38638923
モノタロウ

LED電球日本一 7.5W

(139件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード38638923品番MLDA75L-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

IEC62560に基づいた試験に合格した商品ですので、安心してお使いください。

寸法(mm)112×60電球色使用温度範囲(℃)-20~40(ただし、0℃以下では凍結が起こらない状況であること)消費電力(W)7.5定格電圧(V)100口金E26全光束(Lm)405(電球30W形相当)定格寿命(時間)40000光束(Lm)(下半球)405(電球60W形相当)電球の種類LED
関連資料:(0.2MB)
注意
※調光機能の付いた器具や誘導灯、非常用照明器具、HIDランプ器具、密閉器具、密閉状態では絶対に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:139
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38638932
2016-07-23
用途: トイレ&浴場の照明に使用しています。
有限会社中下商会自動車・二輪車・自転車関連業

今までより非常に明るく喜んでいます。

対象商品 : 38638932
2016-06-22
用途: 点灯に
有限会社ピードリーム

普通です

対象商品 : 38638923
2013-03-23
用途: 階段踊り場
興和自動車自動車・二輪車・自転車関連業

ワット数が小さいため 消す忘れでも気にならない 光度は十分使用可能   データー通り40000時間使用できれば 最高ですが

対象商品 : 38638923
2012-11-15
用途: 少し暗く感じていたLEDをこれに変更

LEDが出回りだした初期の頃に購入したLEDと比べて、こちらの方が照度に優れ値段も安かったので変更しました。暗くてもいいところの電球を初期に購入したものと交換したので、総合での消費電力もさげることができて、満足しています。

対象商品 : 38638923
2013-02-17
用途: 室内
株式会社 ティービジョン自動車・二輪車・自転車関連業

メーカーものより明るくやすい、でももう少し広角になれば最高です

対象商品 : 38638932
2012-12-11
用途: 電球が切れた場合の予備電球

LEDは暗いという印象がありました。今まで購入した製品が皆そうでしたが、これは普通に明るくて、これなら使えます。

対象商品 : 38638932
2012-11-07
用途: 洗面所の照明
自動車・二輪車・自転車関連業

昼白色を購入したのですがとっても明るい! 眩しいです。
「消費電力:7.5W、定格寿命:40000時間」が本当ならですがいいコストパフォーマンスだと思います。
今度は電球色も購入したいと思います。

2012-08-29
用途: 18畳居間で5個
株式会社TADAGRAM 自動車・二輪車・自転車関連業

出来るだけ明るいのが良いのあれば7.5wの方お勧めします。7.5Wの方は自宅居間のメインで使っていますが、変形18畳の12畳分のスペース上で5個点灯では明るくて快適です。変形してなくても18畳居間で5個で十分です。普段は3個点灯でも十分でテレビ見てまったり。色は電球よりもやはり白っぽいと言うか、電球よりも温かみが薄れます。電球や蛍光灯の熱量は馬鹿に出来ないので、その点夏場はお勧めです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする