S-TEX GP-1 ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX GP-1 SHOWA(ショーワグローブ) 38640761

※サンプル画像 (サイズはご確認ください)

ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX GP-1

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード38640761 品番S-TEX GP-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐切創強度の高いステンレスワイヤー糸を採用し、柔らかく作業性に優れた耐切創手袋です。
ショーワグローブ独自の編技術により、ワイヤーのチクチク感とゴワつきを解消しています。
グリップ力の高い天然ゴムのスベリ止めが、重量物の運搬をしっかりサポートします。
手首までサポートする長めの設計です。
繊維部分は、視認性の高い蛍光色を採用しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、10ゲージ・シームレス編み手袋です。

サイズL 全長(cm)26 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)21.5 ブラック ゲージ数10 規格EU規格 CE EN388 耐切創性4 機能耐切創 入数(双)1 用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ダンボール加工業 トラスコ品番395-1375 材質(すべり止め)天然ゴム 材質(繊維部)ポリエステル・ステンレスワイヤー・その他 材質(樹脂部)天然ゴム

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38640761 S-TEX GP-1 39942377 S-TEX300 ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX300 SHOWA(ショーワグローブ) ステンレスワイヤー入り耐切創手袋 S-TEX300 SHOWA(ショーワグローブ) 1双 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38640752
2019-05-29
用途:
商品運搬時などに

切創防止に購入して、運搬搬入時に使用していますが、汚れた時に小まめに洗濯が出来ないのが残念

対象商品:
75184584
2016-03-14
用途:
造林鎌での雑木伐採
その他業種

造林鎌を使用しての山林地域や、斜面などでの伐採作業に使っています。
ショウワの手袋No.310グリップ(ソフトタイプ)が私には手に馴染むので気に入ってましたが、
竹の枝を切っているときに、片刃の鉈鎌が滑って左手の人差し指を手袋と共に切ったので
今回こちらの製品を購入してみました、半年経過してごわつく感じはありますがゴムも厚みが有り、
丈夫な作りのようです。

2人が参考にしています
対象商品:
75184593
2015-12-11
用途:
肉用スライサー
黒瀬歯科医院 様

購入前に気になっていた厚みもさほどでは無く、安心感があって使いよかったです

対象商品:
38640761
2015-03-24
用途:
ガラスの破砕作業の際に使用。
ARTGLASS HORI 様

思いのほか柔軟で使いやすかった。
手の甲までワイヤーの入ったものがあれば紹介して欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに確認しましたところ、こちらの製品以外で手の甲までワイヤーが入ったタイプを下記にてご案内致します。
滑り止めがついていないタイプにはなりますが、こちらの製品よりも耐切創性は優れたタイプになります。

■ケミスターワイヤーフィット 521
品番:521
http://www.monotaro.com/g/00273133/

何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
38640761
2013-06-24
用途:
ルーター使用時

購入サイズが少し大きかったため次回はMサイズを選びます。 内側がゴムと季節的なもので、手の内側がどうしても汗まみれになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする