トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
SMB型 同軸コネクタ プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38641443
品番
SMBP-1.5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
種類
コネクタ
コンタクト形状
オス
結線方法
(中心)はんだ/(外部)圧着
形状
ストレート
タイプ
丸型
寸法A(mm)
11
寸法D(mm)
-
表面処理
Ni
寸法C(mm)
-
寸法B(Φmm)
3.3
適合ケーブル
1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E
圧着工具
TA-17
結合方式
プッシュオン
材質(コンタクト)
(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.1以下(DC〜0.5GHz)
コネクタタイプ
SMB
嵌合部形状
プラグ