トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
SMA型 同軸コネクタ 中継用
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
嵌合部形状
ジャック・ジャック
注文コード
38641495
品番
SMA-A-JJ(Au)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
嵌合部形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種類
中継用コネクタ
アダプタタイプ
SMA-SMA
嵌合部形状
ジャック・ジャック
表面処理
Au
電圧定在波比
1.05+0.01f max. at DC〜12.4GHz(f=GHz)
RoHS指令(10物質対応)
対応