トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
変換アダプタ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38641565
品番
MP-BNCJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
アダプタ
コンタクト形状
メス・オス兼用
形状
ストレート
タイプ
丸型
定格電圧(V)
-
表面処理
Ni
結合方式
バヨネットロック
材質(コンタクト)
(中心)リン青銅/(外部)黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2以下(DC〜0.5GHz)
アダプタタイプ
M型-BNC
嵌合部形状
プラグ・ジャック