エアハンドNHBDSシリーズ(スイングタイプ複動形、180°開仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダー径(Φmm)16 注文コード38641732 品番NHBDSL16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,800
この商品はシリンダー径など4種類から選べます 他の種類を見る

チャッキングやハンドリングに最適。
シリンダとの組み合わせで、容易にロボットアームの設計が可能です。

寸法A(mm)87.5 寸法AA(mm)M3×0.5 寸法AB(mm)M4×0.7 寸法AC(mm)M4×0.7 寸法AD(mm)7 寸法AE(mm)M4×0.7 寸法AF(mm)7(Φ3.2貫通) 寸法AG(mm)M5×0.8 寸法B(mm)69 寸法C(mm)34 寸法D(mm)22 寸法E(mm)8.0(0/-0.03) 寸法F(mm)25 寸法G(mm)14 寸法H(mm)30 寸法J(mm)24 寸法K(mm)59 寸法L(mm)28.5 寸法M(mm)8 寸法N(mm)4 寸法P(mm)12 寸法Q(mm)5.5 寸法R(mm)3 寸法S(mm)24 寸法T(mm)14 寸法U(mm)26 寸法W(mm)10.5 寸法X(mm)38 寸法Y(mm)19 寸法Z(mm)Φ17(+0.05/0) シリンダー径(Φmm)16 作動方式複動形 長さ(mm)グリップポイント/(最大)80 質量(g)146 形式複動形 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.7 角度(°)開時/90(±2.5)、閉時/-3(±1.5) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.0 給油シリンダ部/不要、レバー部/要(摺動部にグリス塗布) 許容動作頻度(回/分)(最高)100 配管接続口径M5×0.8 把持力実効(N)/F=M/L×9.0 開閉角度(°)(レバー)-6〜+180 モーメント(N・cm)(理論把持)128P

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする