富士製砥(高速電機)
富士製砥(高速電機)の 電動工具 本体
富士製砥(高速電機)の 研削
富士製砥(高速電機)の ディスクグラインダー
高周波アングルグラインダ 180mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38642764
品番
HGC-603
参考基準価格(税別)
¥128,500
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
コンミュテーター、ブラシの無い高耐久性グラインダ。
3ポジションサイドハンドル取付可。
偏平ギヤーハウジング。
電流(A)
3.8
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
6900/7200
質量(kg)
4.2
コード長さ(m)
5
用途
鋳物、鉄骨、橋梁、造船、造機、タンク製造等の各種グラインダ作業
仕様
軽量型
消費電力(W)
950
電源
(3相交流)240/250Hz、200V
砥石寸法(mm)
Φ180×6×Φ22
注意
※高周波グラインダの使用には、専用の高周波発生機が必要です。
※軸付用Φ6コレット別売。