曜日別特売
ST-50M 温湿度記録計 セコニック 38643035

温湿度記録計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード38643035品番ST-50M
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

デジタル対応、メモリー機能付。
SDカードにメモリー。
メモリ機能で大事な記録をバックアップ。パソコンで書類作成。データ保管。
設置場所を選ばない電池駆動タイプ。
ACアダプタ(別売)により商用電源での使用も可能です。
温度赤色、湿度青色の鮮明なペンで記録をおこないます。
トレーサビリティ照明資料の発行が可能です(有償)。

記録方式
折りたたみチャート紙(全長12m、有効記録幅100mm)、
カートリッジペン(赤、青)、
SDカード(128MB以上~2GB以下)、
保存周期(1、1.5、3、5、6、10、12、15、30、60/分)
電池寿命
20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、4ヶ月(2.5mm/h)
(節電モードで、アルカリ乾電池を使用した場合)
仕様長期記録、アラーム機能、センサ延長(延長ケーブル(別売)による5m/20m/50m)、簡易校正機能、メモリ機能質量(kg)約2.9タイプデジアナモデル電源単一乾電池4本またはACアダプタ(別売)測定項目温度・相対湿度・露点温度・絶対湿度精度温度±0.5℃(測定範囲0~50℃)、湿度±3%RH(25℃時20~80%RH)測定方式温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式温度測定範囲(℃)-20~80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×245×105機能マーク機能/温度記録に重畳マーキング湿度測定範囲(%)0~100RH校正(センサ)温度1ポイント、湿度1ポイントまたは2ポイント本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×105×245(突起部含まず)使用環境温度(℃)0~50記憶容量128MB~2GB防塵防水性能なし表示内容測定/温度(摂氏または華氏)、相対湿度、露点温度、絶対湿度アラーム出力別売リレーユニットによる(温湿度上下限2点)温度測定精度±1.0℃(0~50℃)設置方式据置湿度測定精度±3%RH(20~80%/at25℃)記録時間チャート紙/20日(20mm/h)、1.5ヶ月(10mm/h)、3ヶ月(5mm/h)、6ヶ月(2.5mm/h)温度表示方式デジタル使用環境湿度(%)20~90%RH、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応記録間隔1分/1.5分/3分/5分/6分/10分/12分/15分/30分/60分紙送り速度(mm/h)20(1.5分)、10(1.5分)、20(3.0分)、2.5(6.0分)湿度測定範囲(%RH)0~100
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする