フレアアダプター

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38644453 品番TA223C
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ムシ押し付

寸法(inch)1/4フレアメス(ムシ押し付)×3/8フレアオス(ホース用)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38647725
2024-05-28
用途:
真空配管のネジ径の変換
製造業

銅製のパッキンが入っているので、ねじ込むだけで使用できました。

対象商品:
38647743
2021-12-02
用途:
メンテナンス

思ってた通りです。もう少しわかりやすい
説明が有ればよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
38644462
2019-08-12
用途:
エアコンガス補充用
自動車・二輪車・自転車関連業

ガス補充時には色々なアダプターが必要ですが、この組み合わせも保有していると便利。

4人が参考にしています
対象商品:
38644471
2018-09-27
用途:
メンテナンス
ティアラレーシングサービス 様

安心して使える商品だと思います。
今後も使いたいと思います。

対象商品:
38644444
2017-12-05
用途:
冷媒配管
教育・研究機関

フレアー加工で締め付ける場合,どうしても配管が回転してしまうため,ねじれが生じます.フレアー接続にこの部品を挿入することができるので,試作品の冷媒配管にはたいへん重宝します.長期使用には向いていないと推察されますが,試作品のような短期使用には機能上,性能上,共に十分と思います.商品説明に,耐圧なども記して戴けると,使用に際して安心できると思います.

2人が参考にしています
対象商品:
38644471
2017-07-11
用途:
冷媒配管の検圧および真空引き

検圧ゲージを直接付けられない狭い場所や
簡易的に測る場合にとても便利!
締め付け工具なしに手締めで済むところも良い!

対象商品:
38644471
2017-05-18
用途:
エアコン設置後の真空引きにて使用
建設業・工事業

このアダプターのおかげで古い規格の真空ポンプとマニホールドを捨てるには事も無く、新規格のエアコンに対応する事が出来ました。時々しかエアコンの取り付けはしないので、これで十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
38644462
2016-08-16
用途:
ガス供給径違い配管
製造業

以外にありそうで無かったこの商品つつけたときは大喜びで即効使用させて頂きました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする