LNE-W306 収納ワインセラー siroca 38644454

LNE-W306 収納ワインセラー siroca 38644454 LNE-W306 収納ワインセラー siroca 38644454 LNE-W306 収納ワインセラー siroca 38644454

収納ワインセラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38644454 品番LNE-W306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュなワインセラー。
温度管理しながら、大切なワインを最適に保存できます。
加湿トレーつきで、コルクを乾燥から守ります。
高級感あふれるフルフラットタッチパネルです。

収納本数(本)6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×500×405 制御可能温度範囲8〜18℃ 付属品取扱説明書(保証書) 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)90 内容量(L)16 本体質量(kg)約8.8 品名・タイプワインセラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする