siroca
sirocaの 厨房機器・設備・調理機械
sirocaの サービス機器類
sirocaの ワインセラー
収納ワインセラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38644472
品番
LNE-W2312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュなワインセラー。
温度管理しながら、大切なワインを最適に保存できます。
加湿トレーつきで、コルクを乾燥から守ります。
高級感あふれるフルフラットタッチパネルです。
収納本数(本)
12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×500×475
制御可能温度範囲
10〜18℃
付属品
取扱説明書(保証書)
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
消費電力(W)
90
内容量(L)
35
本体質量(kg)
約12
品名・タイプ
ワインセラー