※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TA255AA-5 キャピラリーチューブ イチネンTASCO 38646937 TA255AA-5 キャピラリーチューブ イチネンTASCO 38646937

キャピラリーチューブ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38646937 品番 TA255AA-5
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様1/4Fナット付 長さ(mm)3000 寸法(mm)Φ3×1.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38646903
2024-04-07
用途:
空調機器の接続時
建設業・工事業

接続サイズは記載の通りで問題なかったが、チューブが使用目的のサイズより細すぎて結果使用出来なかった。

2人が参考にしています
対象商品:
38646912
2020-07-07
用途:
空調機の気密試験
建設業・工事業

これを使う前は6.35φの銅管を使っていました。何度か使っていると固くなってしまうので取り回しに苦労していましたが、キャピラリなら簡単に繋ぐ事ができます。ある程度手荒に曲げても折れることもなく作業がかなり楽になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
38646894
2017-03-22
用途:
oilの注入

作りが、きれいですこの次は、2m位のを注文したいです。

対象商品:
38646937
2015-05-21
用途:
冷媒配管

圧力計、圧力スイッチ等ほの配管に使用。半分に切って片側は主配管に溶接して使ってます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする