イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調/換気関連部品
イチネンTASCOの エアコン部材
イチネンTASCOの 空調配管用バルブ
パックレスバルブ(フレアナット付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38648391
品番
TA280SA-2
参考基準価格(税別)
¥5,790
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
寸法(inch)
1/4
寸法(mm)
6.35
全長(mm)
80
最高使用圧力(MPa)
3.6
耐圧(MPa)
5.4
流体温度(℃)
-40〜120