イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調/換気関連部品
イチネンTASCOの エアコン部材
イチネンTASCOの 空調配管用バルブ
パックレスバルブ(ロー付タイプ) 1/4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38648443
品番
TA280SB-2
参考基準価格(税別)
¥6,420
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法(inch)
1/4
寸法(mm)
6.35
全長(mm)
165
最高使用圧力(MPa)
3.6
耐圧(MPa)
5.4
流体温度(℃)
-40〜120