イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調/換気関連部品
イチネンTASCOの エアコン部材
イチネンTASCOの 空調配管用バルブ
サービスポート付ボールバルブ1/4”ロー付け×1/4”フレア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38648766
品番
TA281HA-2
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
対応冷媒種別
新冷媒R410A用
仕様
出口側1/4フレアサービスポート付
寸法(inch)
(出口側)1/4"ロウ付、(出口側)1/4"フレア
耐圧試験圧力(MPa)
6.3
気密試験圧力(MPa)
4.2