※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調/換気関連部品
イチネンTASCOの エアコン部材
イチネンTASCOの 空調配管用バルブ
サービスポート付ボールバルブ3/8”ロー付け×3/8”フレア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38648775
品番
TA281HA-3
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
対応冷媒種別
新冷媒R410A用
仕様
出口側1/4フレアサービスポート付
寸法(inch)
(出口側)3/8"ロウ付、(出口側)3/8"フレア
耐圧試験圧力(MPa)
6.3
気密試験圧力(MPa)
4.2