※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サービスポート付ボールバルブ5/8”ロー付け×5/8”フレア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38648793 品番TA281HA-5
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
対応冷媒種別新冷媒R410A用 仕様出口側1/4フレアサービスポート付 寸法(inch)(出口側)5/8"ロウ付、(出口側)5/8"フレア 耐圧試験圧力(MPa)6.3 気密試験圧力(MPa)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする