R410A/R32サービスポート付ボールバルブ 3/8”

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38648811 品番TA281HB-3
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
対応冷媒種別R410A/R32用 仕様出口側5/16フレアサービスポート付 寸法(inch)(入口側)3/8"ロウ付、(出口側)3/8"フレア 耐圧試験圧力(MPa)6.3 気密試験圧力(MPa)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする