エアカットバルブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38649545 品番 TA285E-1
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。

パイプサイズ32A、40A 寸法L(mm)30 寸法H(mm)t3 寸法F(mm)215 寸法D(mm)31 寸法E(mm)153 寸法C(mm)126 寸法I(mm)t1 寸法G(mm)91 呼び径(A)32・40 寸法B(Φmm)62.6 寸法A(Φmm)48.6 寸法M(Φmm)48.6 寸法J(Φmm)50.6 寸法K(Φmm)42.7
注意
※オゾン使用現場には耐候型をご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38649545
2017-08-17
用途:
経年劣化したので交換
サービス業

事前にサイズ等を確認して注文したので問題なく交換できました。

対象商品:
38649545
2014-10-21
用途:
同じ部品の劣化による交換

劣化による交換のために購入
どこよりも安く早く購入できて満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする