ドレン用逆止弁

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38649685 品番TA285H-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,280
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

透明色で内部確認が可能です。
弁の動作ができるように、点検口が付いています。
直付・浮かし・再施工可能。
縦方向のみ。
ドライバなどで弁の点検を行ってください。

材質ABS樹脂 寸法A(mm)90(アダプタ使用時/96) 寸法D(Φmm)36 寸法B(mm)49 寸法C(mm)36 適合サイズVP管 25A(アダプタ使用時/20A)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38649685 TA285H-1 40180831 NDB-20-25 ドレン用逆止弁 因幡電工 ドレン用逆止弁 因幡電工 1個 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38649685
2023-10-13
用途:
空調機内のドレン配管
建設業・工事業

業務用大型空調機器の機内に、ドレントラップを設けるために購入。
それまではループトラップだが乾燥時期に封水破壊を起こすので、これに交換。
ただ、技術力の無さからケミカルストレスクラックが発生し割れました。
適切に付けれれば問題ありません。

対象商品:
38649694
2015-05-14
用途:
空調機ドレン配管
有限会社東高電機 様 (建設業・工事業)

普通です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする