リアショックオイル K2C

(8件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード38651076 品番J45024-0002
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

KX用リヤクッションオイル

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 純正品番J5002-0008、J45024-0002 SAE5W相当 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38651076
2026-01-17
用途:
リアサスのオイル交換
サービス業

リアサスのオイル交換に使用しました、入っていたオイルの粘度は解りませんが、とりあえず綺麗になりました。

対象商品:
38651076
2022-01-27
用途:
リヤサスのオイル交換
cozycycle 様

純正でサスペンションオイルが入手できるので助かります。
一つの基準となりますので値段も安く重宝しています。

対象商品:
38651076
2021-09-24
用途:
リアショックのオーバーホール
有限会社アイワ車輌 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

早急に届きました。
早速リアショックのオーバーホールができました。

1人が参考にしています
対象商品:
38651076
2020-08-19
用途:
オートバイのリアショックOHに欠かせません!
吉嶺代理店 様 (サービス業)

使用したのはカワサキ製バイクではありませんが、機能的には十分!クッションオイルはフロント用に比べるとラインナップが少ないので、特にこの商品は重宝します。

対象商品:
38651076
2019-12-03
用途:
リヤショックOH
自動車・二輪車・自転車関連業

MD30 XR250Vsバハ 1995年式に使用しました。

2人が参考にしています
対象商品:
38651076
2017-02-06
用途:
ショックの部品組み立て
リペアショップスターウエスト 様

以前から使用してます、純正品なんで問題なし。単品だと送料が気になりますが他の商品とまとめて注文出来るので便利!

対象商品:
38651076
2015-09-09
用途:
サスペンションのオーバーホール

純正品なので安心して使用できます。オーバーホール後は新車のようにサスペンションがスームースに動き快適ライディングを楽しんでいます。

対象商品:
38651076
2015-04-13
用途:
オーバーホールにつかいます

一応、純正部品なので安心してつかえます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする