ブローバイガスフィルター

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)48 注文コード38652573 品番H48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は高さなど6種類から選べます 他の種類を見る

交換目安は大型トラック・バス:100,000km又は1年ごと、中型トラック・バス:30,000km又は6ヵ月ごと。
交換しないと、汚いままのブローバイガスが吸気口に流れ、オイルミスト内の不純物やカーボンなどの影響で、エンジン性能の低下や、ブーストセンサーの感度の低下、インナークーラーの熱交換率が下がったりします。

付属品Oリング 主な適合純正品番ME224207・8-98002346-0 直径(Φmm)71 高さ(mm)48 内径(Φmm)27 主な使用車種ミツビシ ファイター 他社参考品番(TOYO)TO-4B01 用途ブローバイガス(未燃焼ガス)を吸気管内に戻す際のオイルミストを除去。
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38652573
2025-05-03
用途:
ラフタークレーンに
建設業・工事業

コスパの良さで選定
用途的に純正と遜色無く、良し悪しは、普通に機能しているようです。違いは、わかりません。
物理的に高価な商品です。

2025-04-06
用途:
トラックの定期メンテナンス

初めての使用なのですぐにはわかりませんが、取り付けは問題なくできました

対象商品:
38652573
2021-11-25
用途:
エンジン交換部品
酒本クレーン 様 (建設業・工事業)

値段安いし物も悪くない!
これからもずっと使おうと思ってます!

対象商品:
38652573
2020-06-11
用途:
エンジンのメンテナンス
藤商クレーン 様

純正品だと、高いだけで、こちらの商品だち、リーズナブルで助かつてます。

対象商品:
38652582
2019-03-23
用途:
ラフタークレーンのメンテナンス時
株式会社高津重機 様 (建設業・工事業)

いつも利用してます
250〜400Hで定期的に交換してます・・・

2人が参考にしています
対象商品:
38652582
2017-12-18
用途:
トラックのエレメントに

純正と変わらないと、思います。これからも、使っていきます。

対象商品:
38652573
2017-01-02
用途:
定期交換

いつも1000時間ごとにこれと交換。商品は問題ないが、値上げ幅がすごい。5〜6年前は2000円以下だったはず・・・

対象商品:
38652573
2017-07-04
用途:
オイル交換
有限会社 ガレージトップ 様

以前より、使用していまして、安心して使用して居ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする