※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TARSONS
TARSONSの ガラス・樹脂・金属容器
TARSONSの びん/容器類
TARSONSの バイアル瓶
クライオチルバイアル内捻蓋、シリコンワッシャー付、滅菌済
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250本)
容量(mL)
4.5(滅菌済)
注文コード
38653528
品番
523194
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
USPクラスYに適合する医療等級ポリプロピレン製
アズワン品番
62-2935-62
種別
クライオチルバイアル 内捻蓋、シリコンワッシャー付、滅菌済 PP製 4.5mL 滅菌済
材質
容器:PP製
容量(mL)
4.5(滅菌済)