イハラサイエンス
イハラサイエンスの 高圧用管継手
イハラサイエンスの 高圧用ニップル
径違いニップル SRN-F
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38657656
品番
SRN06-020F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
寸法d(Φmm)
7
寸法l(mm)
19
寸法l1(mm)
10
寸法l2(mm)
13
六角対辺H(mm)
30
材質
S25C又はASTM-A105
形状
ニップル
質量(kg)
0.13
管接続口径
R3/4×R1/4
表面処理
メッキ処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R