BBS-01 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ 38657735

BBS-01 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ 38657735
BBS-01 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ 38657735

黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
内容量1個注文コード38657735品番BBS-01
参考基準価格(税別)¥2,110販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。バーストックタイプの小型でシンプルな構造。

呼び径(A)8呼び径(B)1/4材質(本体)C3771流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)寸法L(mm)40寸法H(mm)31寸法L1(mm)19最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形寸法L2(mm)60寸法W(mm)17材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604/クロムメッキ寸法d(Φmm)5寸法W1(mm)19.5材質(ステム)C4641材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理材質(ナット)SWCH/クロメート処理材質(スプリング)(コニカル)SUS304ボア径レデューストボア材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38657762
2019-01-17
用途: 機械取付

キズも少なく、見た目も綺麗。また購入したいと思います。

対象商品 : 38657744
2018-09-26
用途: 高圧洗浄に使っている。
パイプクリーンサービス・カメイ電気・ガス・熱供給・水道業

問題なく使用できています。
使いやすいです。
この値段なら、文句なし。

対象商品 : 38657762
2015-11-01
用途: オイル吐出口のコックとして使用

精度がよく漏れ等は一切ありません。
ただもう少しコックハンドルが頑丈だと良いです。

対象商品 : 38657753
2013-12-23
用途: 設備配管&機器配管

本品は他社ブランド品と同品である。レバーがショート寸法である以外は本体構造は同じ。レバー向きは任意にチェンジできるタイプなので施工上理想的です。また価格的な比較から購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする