※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハマイ
ハマイの バルブ
ハマイの ボールバルブ
黄銅製ボールバルブ(フルボア)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38657893
品番
HBS-50
参考基準価格(税別)
¥6,310
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で堅牢で洩れのない本体。
流体抵抗が少なく最大の流量が得られます。
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
材質(本体)
C3771
流体
水、油、ガス等
使用温度範囲(℃)
-10〜120(不凍)
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
50
寸法L1(mm)
25
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続方式
ねじ込み形
寸法L2(mm)
90
寸法W(mm)
23
材質(シート)
PTFE
材質(ボール)
C3604/クロムメッキ
寸法d(Φmm)
10
材質(Oリング)
FPM(バイトン)
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
C3604
材質(ハンドル)
SUS430/ビニールコーティング・赤色
材質(パッキン)
(A)ナイロン、(B)PTFE
材質(スプリングワッシャ)
SWRH62A/クロメート処理
材質(ナット)
SWCH/クロメート処理
寸法W1(Φmm)
31
ボア径
フルボア
材質(エンドキャップ)
C3771
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材