ステンレス禁油処理ボールバルブ(レデューストボア)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38658173 品番 BSS-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

バーストックタイプの小形で、シンプルな構造。
ピンホールやクラックの全くないボディ。
本体は耐蝕性に優れたSUS316。
禁油処理はパーツ単位での炭化水素系洗浄機による洗浄後、乾燥させ、素手にて禁油組み立てされております。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 用途医療関係・酸素製造関係・食品関係・塗装関係・高純度ガス関係・半導体及びバイオ関係等 材質(本体)SUS316 流体水、油、ガス等 使用温度範囲(℃)-20〜120(不凍) 寸法L(mm)54.5 寸法H(mm)42 寸法L1(mm)26.5 最高使用圧力(MPa)3.92 接続方式ねじ込み形 寸法L2(mm)80 寸法W(mm)26 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SUS316 寸法d(Φmm)9 寸法W1(mm)30 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリングワッシャ)SUS304 材質(ナット)SUS304 材質(スプリング)(コニカル)SUS304 材質(エンドキャップ)SUS316 材質(グランドワッシャー)SUS304 バルブ種類ボールバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする