レインキャップ

(43件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38659704 品番C-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,290
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アジャスト機能でサイズ調節可能。首筋に雨垂れが入り込まないように、取り外し可能な雨よけ布付き。
レインウエア着用時にフードの下に被れば水滴が顔にかかるのを防ぎます。また、フードの代わりに被れば視界が広がり、周りの音も聞こえやすくなります。
雨の日やレジャーのお供に、防水性をはじめ機能性・安全性を重視したレインキャップです。

ネイビー サイズフリーサイズ 耐水圧(mmH2O)5000 トラスコ品番409-5847 セット内容キャップ 質量(g)90 混率(%)ナイロン100(PUコーティング) 頭囲(cm)57〜61
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38659704 C-1 62393086 6550 防水キャップ 6550 カジメイク 防水キャップ 6550 カジメイク 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
園芸作業
サービス業

軽い雨でも作業をするので制服と同じ色にしました。白も同時に購入しました。紺ですと夏は暑くなりますので、夏場は白を使用しています。

対象商品:
38659704
2024-01-04
用途:
雨天時の軽作業
農・林・水産業

ヘルメットが必要ない雨天時の軽作業に、カッパのフードを併用した雨天時の作業において
とても有効であり、湿った雪でも十分に機能します。

対象商品:
38659704
2023-09-16
用途:
バイク通勤時の天候の急変への備え

前同じものでしたがさすがに経年劣化で水弾かなくなりリピートです
お手軽でコンビニへ寄る際もこのままイケます。

対象商品:
38659713
2022-08-02
用途:
農作業時、雨の日に
丹波ハピー農園 様

晴れてる時は通気がもう一つで被っていられないが、雨の日は快適。
暑い季節、体は濡れてもあまり不快でないけれど、首筋から垂れてくる雨だれはつらい。
それが回避できるこの帽子はありがたい。
全身濡れてても頭が濡れないのが不快感の軽減にこんなに効果があるのをこの帽子で知った。
雨降りでも外で作業する人、おすすめです。

5人が参考にしています
対象商品:
38659704
2022-08-28
用途:
通常使い
不動産業

庭掃除にも使いますが、ネックラインを外して、通常使いしてます。ウォーキングや近所への買い物等、少し雨に降られても大丈夫です。頭に馴染んで、被っているのを忘れるぐらいです。

対象商品:
38659713
2022-08-23
用途:
レジャー他
その他業種

予想どおりの品物で十分満足しています。畑作業にも使えると思います。

対象商品:
38659704
2021-12-23
用途:
除雪機での除雪作業に、
教育・研究機関

量販店には中々のこの類いの商品は置いてないので、
モノタロウの商品を見て直ぐに購入したが、期待通りの
活躍で満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
38659704
2022-03-31
用途:
雨天時の雨濡れ防止

作業時に使用する目的で購入しました
無地のタイプもラインナップしてもらえると嬉しい。
また、雨の降っていないときには作業帽をかぶるため、
普段は携行できるように、携行バックカラビナ付きみたいなラインナップもあると嬉しい。
使用に関して、レインキャップとしては申し分ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする