曜日別特売
C-1 レインキャップ カジメイク 38659713

 

C-1 レインキャップ カジメイク 38659713
C-1 レインキャップ カジメイク 38659713
C-1 レインキャップ カジメイク 38659713
C-1 レインキャップ カジメイク 38659713
C-1 レインキャップ カジメイク 38659713
C-1 レインキャップ カジメイク 38659713

レインキャップ

(43件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38659713
品番
C-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,290

アジャスト機能でサイズ調節可能。首筋に雨垂れが入り込まないように、取り外し可能な雨よけ布付き。
レインウエア着用時にフードの下に被れば水滴が顔にかかるのを防ぎます。また、フードの代わりに被れば視界が広がり、周りの音も聞こえやすくなります。
雨の日やレジャーのお供に、防水性をはじめ機能性・安全性を重視したレインキャップです。

シルバー
サイズ
フリーサイズ
耐水圧(mmH2O)
5000
トラスコ品番
409-5855
セット内容
キャップ
質量(g)
90
混率(%)
ナイロン100(PUコーティング)
頭囲(cm)
57~61
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38659713C-1623930776550C-1 防水キャップ 6550 カジメイク 62393077防水キャップ 6550カジメイク1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: 園芸作業
サービス業

軽い雨でも作業をするので制服と同じ色にしました。白も同時に購入しました。紺ですと夏は暑くなりますので、夏場は白を使用しています。

対象商品 : 38659704
2024-01-04
用途: 雨天時の軽作業
農・林・水産業

ヘルメットが必要ない雨天時の軽作業に、カッパのフードを併用した雨天時の作業において
とても有効であり、湿った雪でも十分に機能します。

対象商品 : 38659704
2023-09-16
用途: バイク通勤時の天候の急変への備え

前同じものでしたがさすがに経年劣化で水弾かなくなりリピートです
お手軽でコンビニへ寄る際もこのままイケます。

対象商品 : 38659713
2022-08-02
用途: 農作業時、雨の日に
個人のお客様

晴れてる時は通気がもう一つで被っていられないが、雨の日は快適。
暑い季節、体は濡れてもあまり不快でないけれど、首筋から垂れてくる雨だれはつらい。
それが回避できるこの帽子はありがたい。
全身濡れてても頭が濡れないのが不快感の軽減にこんなに効果があるのをこの帽子で知った。
雨降りでも外で作業する人、おすすめです。

5が参考にしています
対象商品 : 38659704
2022-08-28
用途: 通常使い
不動産業

庭掃除にも使いますが、ネックラインを外して、通常使いしてます。ウォーキングや近所への買い物等、少し雨に降られても大丈夫です。頭に馴染んで、被っているのを忘れるぐらいです。

対象商品 : 38659713
2022-08-23
用途: レジャー他
その他業種

予想どおりの品物で十分満足しています。畑作業にも使えると思います。

対象商品 : 38659704
2021-12-23
用途: 除雪機での除雪作業に、
教育・研究機関

量販店には中々のこの類いの商品は置いてないので、
モノタロウの商品を見て直ぐに購入したが、期待通りの
活躍で満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 38659704
2022-03-31
用途: 雨天時の雨濡れ防止

作業時に使用する目的で購入しました
無地のタイプもラインナップしてもらえると嬉しい。
また、雨の降っていないときには作業帽をかぶるため、
普段は携行できるように、携行バックカラビナ付きみたいなラインナップもあると嬉しい。
使用に関して、レインキャップとしては申し分ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする