MHI35003 鉄工ヤスリ 細目 ツボミヤ 38660982

MHI35003 鉄工ヤスリ 細目 ツボミヤ 38660982 MHI35003 鉄工ヤスリ 細目 ツボミヤ 38660982

鉄工ヤスリ 細目

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38660982 品番MHI35003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

従来使用されている通常の鉄鋼ヤスリです。長い伝統に培われたヤスリです。

全長(mm)435 ヤスリの長さ(mm)350 ヤスリ部幅W(mm)34 厚さ(mm)7.5 目の粗さ15cuts/cm 形状 仕様細目 種別鉄工用 適合材鉄工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38660955
2017-03-02
用途:
鋳造品のバリ取り
Nカラー 様

普段はニコルソンの品を使っているのですが値段の安いこちらのものを一度使ってみようと思い今回初めて購入いたしました、とりわけ使い勝手が悪いとは思えませんコストパフォーマンスに優れていますね

対象商品:
38660946
2017-02-28
用途:
加工バリ除去

もう一段キメが細かい刃が理想。(本品は少し目が粗い)

対象商品:
38660946
2016-11-10
用途:
木工作

木材に使用していますが、近所のホームセンターで購入したものより物がいいです。

対象商品:
38660964
2015-08-05
用途:
バリ取り
吉田鉄工所 様 (製造業)

フライス加工の後のバリ取りで使っています

250ミリが丁度使い易いです!
消耗品なので ツボサンと交互の買っています

持ちは同じぐらいかな、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする