※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UF100254 軸付フラップホイール(6mm軸) ヤナセ(柳瀬) 38664114 UF100254 軸付フラップホイール(6mm軸) ヤナセ(柳瀬) 38664114 UF100254 軸付フラップホイール(6mm軸) ヤナセ(柳瀬) 38664114

軸付フラップホイール(6mm軸)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5本) 注文コード 38664114 品番 UF100254
参考基準価格(税別)¥9,050 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。
弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
加工物に馴染みやすいです。
自生作用が大きいです。

外径(Φmm)100 幅(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])10000 粒度60 軸径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38663256
2021-04-29
用途:
ボス内径部の研磨

ボス内径部の仕上げに最適です。
補足て使いやすいです

対象商品:
38662461
2020-01-30
用途:
自転車の、パンク修理でチュウブ研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

回転が早いので、注意が必要です。これから愛用して行きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする