曜日別特売
DDL-740 ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ) NMB(ミネベア) 38665706

ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内径d(Φmm)4
外径D(Φmm)7
幅B(mm)2
シールド形状開放形
内容量1個注文コード38665706品番DDL-740
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥450

ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。
ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。

内径d(Φmm)4外径D(Φmm)7幅B(mm)2材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼寸法Lo(mm)5.93呼び番号(ISO/JIS)674基本動定格荷重Cr(N)252基本静定格荷重Cor(N)106JIS等級0寸法Li(mm)4.80シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38665706DDL-74009538155DDL-740DDL-740 DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09538155DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受NMB(ミネベア)1個
339
税込373
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38665855
2022-06-28
用途: 電動カーテンの補修部品として
サービス業

リニアの原理で動く電動カーテンに不具合が有り調べたら、ゴム製ローラーが経年劣化ですり減ってスムーズに動かなくなっていたのが原因。
外形4mm内径1.2mmのローラーが都合よく有る訳も無く、まさかとMonotaROで探すと、たまたま発見。内径が1.5mmと若干大きいため併せてシャフトも探し出して同時購入。
無事、スムーズに動作するようになりました。
まさか、こんな小さなベアリングまであるとは。でも、何の為のベアリングなのかは不明。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする