DDRF-1760X2ZZ ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) NMB(ミネベア) 38666512

ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個内径d(Φmm)6外径D(Φmm)17注文コード38666512品番DDRF-1760X2ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。
ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。

内径d(Φmm)6外径D(Φmm)17幅B(mm)6材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼寸法Lo(mm)14.70呼び番号(ISO/JIS)F606ZZ基本動定格荷重Cr(N)2265基本静定格荷重Cor(N)839JIS等級0寸法Li(mm)8.22シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)フランジ外径D1(Φmm)19フランジ幅C1(mm)1.2荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38666512DDRF-1760X2ZZ09538015DDRF-1760X2ZZDDRF-1760X2ZZ DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 09538015DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)1個
429
税込472
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする