寸法B(Φmm)6(H7)
寸法D(Φmm)18(±0.5)
寸法F(mm)36(±0.5)
寸法H(mm)6.75(±0.13)
寸法L(mm)22(±0.7)
寸法O(Φmm)9.0
寸法SΦDB(mm)12.7
寸法TH(mm)M6×1.0(JIS2級)
寸法W(mm)9(0/-0.13)
ねじおねじ
質量(g)19
タイプPR-E
材質(ボール)軸受鋼(クロームめっき)
材質(インサート)銅合金
材質(ボディ)炭素鋼(亜鉛めっき)
角度α(°)13°
ねじ方向右ねじ
ラジアル静定格荷重(kN)6.37
静破断荷重(kN)9.90