寸法B(Φmm)12(H7)
寸法D(Φmm)30(±0.5)
寸法F(mm)54(±0.5)
寸法H(mm)12.00(±0.13)
寸法L(mm)33(±0.7)
寸法O(Φmm)15.4
寸法SΦDB(mm)22.22
寸法TH(mm)M12×1.75(JIS2級)
寸法W(mm)16(0/-0.13)
ねじおねじ
質量(g)85
タイプPR-E
材質(ボール)軸受鋼(クロームめっき)
材質(インサート)銅合金
材質(ボディ)炭素鋼(亜鉛めっき)
角度α(°)13°
ねじ方向左ねじ
ラジアル静定格荷重(kN)25.20
静破断荷重(kN)39.42