PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ方向右ねじ 注文コード38667395 品番PR10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,740
この商品はねじ方向など21種類から選べます 他の種類を見る

インサートタイプとも呼ばれているように、2個のインサートをボディ頭部端面の両側から圧入した構造です。
アッセンブリーは、3ピースロッドエンドのようにスフェリカルを必要とせず簡単にできるため、低コストの製造が可能です。
ボディ材料にS48C相当を用いているため強度は引張り強さで568N/mm2と比較的高く、またインサートは銅合金を用いており焼付きにくいため、建設機械をはじめ一般産業機械に広く利用されています。

寸法B(Φmm)10(H7) 寸法C(mm)6.5(+0.2/-0.7) 寸法D(Φmm)26(±0.5) 寸法F(mm)43(±0.5) 寸法H(mm)10.50(±0.13) 寸法L(mm)21(±0.7) 寸法N(Φmm)15.0(±0.5) 寸法O(Φmm)12.9 寸法P(Φmm)19.0(±0.5) 寸法S(mm)17(±0.25) 寸法SΦDB(mm)19.05 寸法TH(mm)M10×1.5(JIS2級) 寸法W(mm)14(0/-0.13) 質量(g)72 角度α(°)13° ねじ方向右ねじ ラジアル静定格荷重(kN)18.82 静破断荷重(kN)29.41

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38667395 PR10 65809932 PR10 PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ MTR PR ロッドエンド(4ピース型) めねじ MTR 1個 1,398 税込1,538 ブランド違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38667395
2018-02-12
用途:
バイクのリアサスのリンクアーム自作
卸売・小売業

ロッドエンドを使って、バイクのリアサスのリンクアームを自作する人はよくネットとかでも見かけますので、見よう見真似、自己解釈による設計を行い、付けてみました。細部寸法も確認した上で、購入できるので、失敗しませんでした。同じ規格のロッドエンドもありますが、やはりミネベア製というところで、決めました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする