寸法B(Φmm)10(H7)
寸法C(mm)6.5(±0.5)
寸法D(Φmm)26(±0.5)
寸法F(mm)43(±0.5)
寸法H(mm)10.50(±0.3)
寸法L(mm)19.5(±0.7)
寸法N(Φmm)15.0(±0.5)
寸法O(Φmm)15.2
寸法P(Φmm)19.0(±0.5)
寸法S(mm)17(±0.5)
寸法SΦDB(mm)20.64
寸法TH(mm)M10×1.5(JIS2級)
寸法W(mm)14(0/-0.13)
質量(g)72
角度α(°)12°
ねじ方向右ねじ
ラジアル静定格荷重(kN)4.16
静破断荷重(kN)16.67