寸法B(Φmm)16(H7)
寸法C(mm)8.0(±0.5)
寸法D(Φmm)38(±0.5)
寸法F(mm)64(±0.5)
寸法H(mm)15.00(±0.3)
寸法L(mm)33(±0.7)
寸法N(Φmm)22.0(±0.5)
寸法O(Φmm)19.4
寸法P(Φmm)27.0(±0.5)
寸法S(mm)22(±0.5)
寸法SΦDB(mm)28.58
寸法TH(mm)M16×2.0(JIS2級)
寸法W(mm)21(0/-0.13)
質量(g)210
角度α(°)15°
ねじ方向右ねじ
ラジアル静定格荷重(kN)8.33
静破断荷重(kN)33.34