寸法B(Φmm)5(H7)
寸法C(mm)4.0(±0.5)
寸法D(Φmm)16(±0.5)
寸法F(mm)27(±0.5)
寸法H(mm)6.00(±0.3)
寸法L(mm)12.5(±0.7)
寸法N(Φmm)9.0(±0.5)
寸法O(Φmm)8.8
寸法P(Φmm)11.0(±0.5)
寸法S(mm)9(±0.5)
寸法SΦDB(mm)11.91
寸法TH(mm)M5×0.8(JIS2級)
寸法W(mm)8(0/-0.13)
質量(g)16
角度α(°)12°
ねじ方向左ねじ
ラジアル静定格荷重(kN)0.98
静破断荷重(kN)7.84