寸法B(Φmm)6(H7)
寸法C(mm)5.0(±0.5)
寸法D(Φmm)18(±0.5)
寸法F(mm)30(±0.5)
寸法H(mm)6.75(±0.3)
寸法L(mm)13.5(±0.7)
寸法N(Φmm)10.0(±0.5)
寸法O(Φmm)11.1
寸法P(Φmm)13.0(±0.5)
寸法S(mm)11(±0.5)
寸法SΦDB(mm)14.29
寸法TH(mm)M6×1.0(JIS2級)
寸法W(mm)9(0/-0.13)
質量(g)25
角度α(°)10°
ねじ方向左ねじ
ラジアル静定格荷重(kN)1.44
静破断荷重(kN)8.62