寸法B(Φmm)8(H7)
寸法C(mm)5.0(±0.5)
寸法D(Φmm)22(±0.5)
寸法F(mm)36(±0.5)
寸法H(mm)9.00(±0.3)
寸法L(mm)16(±0.7)
寸法N(Φmm)12.5(±0.5)
寸法O(Φmm)12.7
寸法P(Φmm)16.0(±0.5)
寸法S(mm)14(±0.5)
寸法SΦDB(mm)17.46
寸法TH(mm)M8×1.25(JIS2級)
寸法W(mm)12(0/-0.13)
質量(g)43
角度α(°)12°
ねじ方向左ねじ
ラジアル静定格荷重(kN)2.69
静破断荷重(kN)11.76