寸法B(Φmm)12(H7)
寸法C(mm)6.5(±0.5)
寸法D(Φmm)30(±0.5)
寸法F(mm)50(±0.5)
寸法H(mm)12.00(±0.3)
寸法L(mm)24(±0.7)
寸法N(Φmm)17.5(±0.5)
寸法O(Φmm)17.6
寸法P(Φmm)22.0(±0.5)
寸法S(mm)19(±0.5)
寸法SΦDB(mm)23.81
寸法TH(mm)M12×1.75(JIS2級)
寸法W(mm)16(0/-0.13)
質量(g)107
角度α(°)12°
ねじ方向左ねじ
ラジアル静定格荷重(kN)5.88
静破断荷重(kN)23.53