寸法B(Φmm)14(H7)
寸法C(mm)8.0(±0.5)
寸法D(Φmm)34(±0.5)
寸法F(mm)57(±0.5)
寸法H(mm)13.50(±0.3)
寸法L(mm)27(±0.7)
寸法N(Φmm)20.0(±0.5)
寸法O(Φmm)19.2
寸法P(Φmm)25.0(±0.5)
寸法S(mm)22(±0.5)
寸法SΦDB(mm)26.99
寸法TH(mm)M14×2.0(JIS2級)
寸法W(mm)19(0/-0.13)
質量(g)160
角度α(°)14°
ねじ方向左ねじ
ラジアル静定格荷重(kN)6.61
静破断荷重(kN)26.47