曜日別特売
FUN24SC ファインU-ナット SC 冨士精密 38668533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FUN24SC ファインU-ナット SC 冨士精密 38668533
FUN24SC ファインU-ナット SC 冨士精密 38668533

ファインU-ナット SC

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじの呼び120
120
M10
M12
M15
M17
M20
M25
M30
M35
M40
M45
M50
M55
M60
M65
M70
M75
M80
M85
M90
M95
M100
M105
110
115
125
130
135
140
145
150
内容量1個注文コード38668533品番FUN24SC
参考基準価格(税別)¥47,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。

寸法B(mm)20寸法H(mm)24.3(±0.5)寸法b(mm)12(±0.3)寸法d1(Φmm)138(0~-0.75)外径d2(Φmm)155(0~-0.5)寸法g(mm)145(0~-0.5)寸法h(mm)5形状丸形種類ロックナットねじピッチ2内径(Φmm)138(0~-0.75)表面処理なし単重(g)1080材質(ナット)S45C調質または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301端面の直角度(最大)(mm)0.07ねじの呼び120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする