W4.5×40 角座金 大阪魂 38669732

W4.5×40 角座金 大阪魂 38669732
W4.5×40 角座金 大阪魂 38669732

角座金

(18件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード38669732品番W4.5×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
穴径(Φmm)14材質炭素鋼厚さ(mm)4.5寸法(mm)40×40規格Zマーク表示金物表面処理溶融亜鉛めっき(有色クロメート)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38669732W4.5×4010979622W4.5×40W4.5×40 角座金 ノーブランド 10979622角座金ノーブランド1個
22
税込24
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38669732
2019-01-29
用途: DIYに
株式会社サカグチコーポレーション建設業・工事業

安価な商品ではありますが、特に問題もなく使用できました。
必要数が少ないので、購入しずらいですね。

対象商品 : 38669741
2017-03-26
用途: 機械の修理
農・林・水産業

用途外使用ですが、必要な数だけ購入できて助かります。

対象商品 : 38669732
2017-03-25
用途: 耐震補強

木の柱の耐震補強に使用しました。丈夫で安くとっても良かったです。

対象商品 : 38669732
2017-02-14
用途: 大型ボルトの座金として使用。また、数個を重ねて台座とし、ドリル盤の高さ調整にも利用できた。

1個10円と安価なので、気軽に使用できる。
品質も満足

対象商品 : 38669732
2016-10-18
用途: アングル作業台の脚部座板
製造業

アングル作業台を製作するとき、ナットを溶接して脚部分の座板に使っています。価格も安いのでたいへん重宝しています。

対象商品 : 38669732
2017-01-07
用途: 羽子板ボルトを固定するため
その他業種

羽子板ボルトを絞めていくときメリ込まない様固定するため

対象商品 : 16242512
2017-01-28
用途: 羽子板ボルト等固定に

刻印が薄いのでもう少ししっかりお願いします。他は問題なく使用しています。

対象商品 : 38669732
2016-06-07
用途: 木工その他

お気に入りです。安い割にはしっかりもの!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする