K5B1015 ダイダインDDK05 ブシュ K5B 大同メタル工業 38670301

ダイダインDDK05 ブシュ K5B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38670301品番K5B1015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥155

潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」で、鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)と特殊充填剤の混合材をライニングしています。
PTFE+特殊充填剤による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。
高負荷能力を発揮します。
使用可能温度範囲が広範囲です。
耐薬品性に優れています。

軸径(Φmm)推奨相手:10(-0.025/-0.040)長さ(mm)15内径(Φmm)10肉厚(mm)1.0外径(Φmm)12外径公差(mm)+0.060/+0.030長さ公差(mm)0/-0.3肉厚公差(mm)0/-0.025ハウジング内径(Φmm)推奨相手:12H7(+0.018/0)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38670301K5B101508749431K5B1015K5B1015 DDK05ブッシュ 大同メタル工業 08749431DDK05ブッシュ大同メタル工業1個
169
税込186
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする