曜日別特売
K5P200 ダイダインDDK05 スライドプレート K5P 大同メタル工業 38673564

ダイダインDDK05 スライドプレート K5P

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)100
肉厚(mm)2.0
内容量1個注文コード38673564品番K5P200
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」で、鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、四フッ化エチレン樹脂(PTFE)と特殊充填剤の混合材をライニングしています。
PTFE+特殊充填剤による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。
高負荷能力を発揮します。
使用可能温度範囲が広範囲です。
耐薬品性に優れています。

長さ(mm)500幅(mm)100肉厚(mm)2.0肉厚公差(mm)-0.03/-0.13長さ公差(mm)+10.0/0幅公差(mm)+2.0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする