コーニング
コーニングの ガラス・樹脂・金属容器
コーニングの フラスコ
バッフル付三角フラスコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
38675203
品番
4450-500
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
リユーザブル
アズワン品番
2-9436-03
仕様
サイズ(外径×高さ)(mm):約100×180、ゴムストッパー番号:7、トップスタイル:Tooled mouth、ストッパースタイル:ストッパーなし、180 mm・外径(mm):100 、フラスコスタイル:三角フラスコ
容量(mL)
500
型番
4450-500
ネック形状
狭口