コーニング
コーニングの ガラス・樹脂・金属容器
コーニングの 共通摺合せ商品/セパラブル製品
コーニングの 共通擦合せ冷却器
冷却器
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
38675246
品番
2480-400
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
コンデンサースタイル:Allihn、バルブの数:6、標準テーパーボトムジョイント:24/40、標準テーパートップジョイント:24/40
高さ(mm)
550
チューブ外径(Φmm)
10
型番
2480-400
アズワン品番
2-9457-09