※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DXB1515 ダイベストDBX01 ブッシュ DXB 大同メタル工業 38676312 DXB1515 ダイベストDBX01 ブッシュ DXB 大同メタル工業 38676312

ダイベストDBX01 ブッシュ DXB

(6件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38676312 品番 DXB1515
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。
定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。
インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
高速・高負荷能力を発揮します。
潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。
予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。
使用可能温度範囲が広範囲です。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。

内径(Φmm)15 外径(Φmm)18 長さ(mm)15 軸径(Φmm)推奨相手:15 h7(0/-0.018) 肉厚(mm)1.5 外径公差(mm)+0.073/+0.038 長さ公差(mm)0/-0.4 肉厚公差(mm)-0.026/-0.058 ハウジング内径(Φmm)推奨相手:18 H7(+0.018/0) 油穴径(Φmm)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38676592
2019-05-28
用途:
自動車の倒立式ショックアブソーバーの補修スライドメタルとして

某有名メーカーにアブソーバーのオーバーホールをした際に、こちらが圧入されていました。
がたつきの補修のために使いました。
他のメタルブッシュと比較して、耐久性は若干低い個人的な印象があります。

対象商品:
38676565
2017-10-23
用途:
パイプの軸受け
有限会社アスクシステム 様

リーズナブルでパイプの軸受けとしては十分かと思います。

対象商品:
38676583
2016-08-11
用途:
クランクシャフト軸受
佐藤組建設 様 (建設業・工事業)

クランクシャフト部品予備として

対象商品:
38676312
2016-05-25
用途:
当社オリジナル製品の摺動部
有限会社新田鉄工 様

希望道理の耐久性と、交換のしやすさ

対象商品:
38676346
2015-03-31
用途:
ブッシュとしてではなくカラーとして使用

摺動部に使用していないので、そこでのコメントはできませんが、カラーとしては精度的に問題ありません。

対象商品:
38676495
2014-04-23
用途:
機械部品の修理

部品に問題は無かったですが、納期をもう少し短くできれば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする